Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Info-Rahmen DURAFRAME® A5, 236 x 174 mm, silber selbstklebend 2 Stück DURABLE 4871 23
Artikel-Nr.:
     639-897232024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4871 23
EAN/GTIN:
     4005546404868
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Info-Rahmen DURAFRAME® A5. Beschriftungsschild auswechselbar. Selbstklebend, magnetische Vorderseite, einfaches Wiederablösen und neu Aufkleben möglich, verwendbar im Hoch- und Querformat. Größe (B x H): 236 x 174 mm. Farbe: silber. Beutel à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
236
Farbe:
silber
Höhe:
174
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
-
Werkstoff:
PVC
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,795*
€ 8,235*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 10,315*
11 Tage
6
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,545*
€ 11,91*
1 Tag
46
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,43*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,31*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,59*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,82*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,48*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,46*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,44*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.