Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA Waschtisch-Einlochbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-144357175
Hersteller:
     Hansa Armaturen
Herst.-Nr.:
     64432009
EAN/GTIN:
     4057304009389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
HA Waschtisch-Einlochbatterie Hansaelectra 6443 2009 Netz verchromt HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb 9 V oder 12 V berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot) Bluetooth fähig Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Ausladung: 112mm Auslaufhöhe: 135mm Armaturenkörper: Messing Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung möglich) umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss (-) Zubehör im Lieferumfang Luftsprudler, diebstahlsicher, M 24x1 A Magnetventil Sensorparameter werksseitig voreingestellt mit der HANSA-App und einem Smartphone / Tablet können verschiedene Parameter eingestellt werden automatische, individuell einstellbare Hygienespülung über Bluetooth Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt Sicherheitsabschaltung nach 2 min Befestigungsset zur Armaturenmontage ohne Ablaufgarnitur ohne Zugstangenbohrung Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb Rückflussverhinderer in Anschlüssen Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden Push-Ablaufgarnitur 59913988 zusätzlich bestellbar Betriebsspannung 12 V DC passende Netzteile 64490900 oder 64990100 bitte separat bestellen Bestellnummer: 64432009 verchromt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,68*
€ 405,05*
€ 5,95*
ab € 344,60*
€ 412,57*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,38*
€ 420,77*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.