Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator EZD 30/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-950028000
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0203
EAN/GTIN:
     4012799872030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial-Wandventilator
Dachventilator
Wandeinbauventilator
MC Axial-Dachventilator EZD 30/6 B horizontal ausblasend Wechselstrom DN300 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren "../B" und "../D": Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren "../E": Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD... D und ... E IP 54. Schutzart EZD... B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Weitere Suchbegriffe: Wandlüfter, Wandventilator, dachventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.154,15*
€ 1.300,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.157,56*
€ 1.301,35*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,26*
€ 1.306,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.208,18*
€ 1.361,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.229,95*
€ 1.407,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,58*
€ 1.554,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,89*
€ 1.542,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,99*
€ 1.474,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,83*
€ 1.430,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,26*
€ 1.378,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 361,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0993
ab € 557,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 671,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 827,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 835,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 235,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.