Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 8/M, 20 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630153
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_630153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 8/M, 20 Paar/VE

SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken gemäß ISO 374-1:2016 VIRUS, AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3), ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B JKPT, EN 16523-1:2015+A1:2018, steril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, Farbe: orange, Material: Nitril, Länge: ca. 300 mm, Größe: 8/M, 1 Verpackungseinheit = 20 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Paar (ab € 1,7295* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,25*
€ 49,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630155
ab € 34,50*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630151
ab € 34,59*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630152
ab € 34,50*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630154
ab € 34,53*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630156
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.