Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300,steril,Größe 11/XXL,20 Paar/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-630156
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_630156
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300,steril,Größe 11/XXL,20 Paar/VE
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken gemäß ISO 374-1:2016 VIRUS, AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3), ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B JKPT, EN 16523-1:2015+A1:2018, steril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, Farbe: orange, Material: Nitril, Länge: ca. 300 mm, Größe: 11/XXL, 1 Verpackungseinheit = 20 Paar
... >
Reinraum
>
Einweg-Handschuhe
>
sterile Hands.
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
nitrilhandschuhe xxl einmalhandschuh
,
einmalhandschuh
,
einmalhandschuh gr. 11
,
Handschuh
,
Reinraum
,
Shieldskin
,
steril
,
Nitrilhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Paar (ab € 1,73* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 10/XL, 20 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630155
ab € 34,50*
Sonstiges
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 6/XS, 20 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630151
ab € 34,59*
Sonstiges
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 7/S, 20 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630152
ab € 34,50*
Sonstiges
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 8/M, 20 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630153
ab € 34,59*
Sonstiges
SHIELDskin™ Labor-Handschuh ORANGE NITRILE™ 300, steril, Größe 9/L, 20 Paar/VE
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630154
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen