Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A6
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A6
Artikel-Nr.:
     6676-26.0009.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075593
EAN/GTIN:
     4011432075593
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller a6 dachform
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Querformat. Nutzen Sie den Dachständer aus Hartfolie auf Infotheken, Gastro-Tischen, Frischetheken oder in der Catering-Branche. Auch als Informationsträger in Ihrem Kassen- und Verkaufsbereich eignet sich der kleine Infoaufsteller. Hygienevorschriften, Warnhinweise und besondere Informationen können Sie auf diese Weise veröffentlichen. Aus der beliebten Hartfolie hergestellt, sind die kleinen Dachständer besonders leicht aber auch robust und vielseitig einsetzbar. Schieben Sie selbst gestaltete Papiereinleger beidseitig ein und verwenden Sie die Informationsaufsteller im Innen- und Außenbereich. Wählen Sie die passende Größe aus unserem Angebot und entscheiden sie sich je nach Sonneneinstrahlung für die glasklare oder entspiegele Variante des Infoaufstellers. Selbst bei hoher Wärmebelastung auf Außentischen und Co bleibt der Dachaufsteller durch die Gestaltung mit UV-stabilisierter Folie unverändert. Als Hersteller dieses Tisch- und Thekenaufsteller ermöglichen wir Ihnen auf Wunsch auch gern einen gewünschten Werbeaufdruck Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A6
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
Anzahl der Biegungen:
3
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075609
ab € 0,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078570
ab € 0,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432044049
ab € 0,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078587
ab € 0,64*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036310
ab € 0,56*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074275
ab € 0,49*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078563
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.