Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Artikel
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0009.2
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432075609
EAN/GTIN:
4011432075609
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller dachform din a 7
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A7; Ausrichtung: Querformat. Nutzen Sie den Dachständer aus Hartfolie auf Infotheken, Gastro-Tischen, Frischetheken oder in der Catering-Branche. Auch als Informationsträger in Ihrem Kassen- und Verkaufsbereich eignet sich der kleine Infoaufsteller. Hygienevorschriften, Warnhinweise und besondere Informationen können Sie auf diese Weise veröffentlichen. Aus der beliebten Hartfolie hergestellt, sind die kleinen Dachständer besonders leicht aber auch robust und vielseitig einsetzbar. Schieben Sie selbst gestaltete Papiereinleger beidseitig ein und verwenden Sie die Informationsaufsteller im Innen- und Außenbereich. Wählen Sie die passende Größe aus unserem Angebot und entscheiden sie sich je nach Sonneneinstrahlung für die glasklare oder entspiegele Variante des Infoaufstellers. Selbst bei hoher Wärmebelastung auf Außentischen und Co bleibt der Dachaufsteller durch die Gestaltung mit UV-stabilisierter Folie unverändert. Als Hersteller dieses Tisch- und Thekenaufsteller ermöglichen wir Ihnen auf Wunsch auch gern einen gewünschten Werbeaufdruck Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A7
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
Anzahl der Biegungen:
3
Winkel:
-
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
Dachaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
tisch aufsteller
,
tisch-aufsteller dachform
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A6
VKF Renzel
4011432075593
ab € 0,61*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A8
VKF Renzel
4011432078570
ab € 0,47*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,4 mm entspiegelt DIN A9
VKF Renzel
4011432044049
ab € 0,45*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,5 mm glasklar DIN A6
VKF Renzel
4011432078587
ab € 0,64*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,5 mm glasklar DIN A7
VKF Renzel
4011432036310
ab € 0,56*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,5 mm glasklar DIN A8
VKF Renzel
4011432074275
ab € 0,49*
Ähnlich
Dachständer / Tischaufsteller aus Hartfolie in DIN-Formaten | 0,5 mm glasklar DIN A9
VKF Renzel
4011432078563
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen