Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0132.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084168
EAN/GTIN:
     4011432084168
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Querformat. Die obere Lasche sowie das doppelseitige Unterteil des Aufstellers sorgen dafür, dass Sie Ihren Papiereinleger problemlos seitlich einschieben und auch leicht wieder entnehmen können. Das Besondere: dieser individuelle Aufsteller aus Hartfolie ist aus einem Stück gestaltet. Das Material verbindet so die Einlegetasche für Ihre Werbung sowie auch den Standfuß. Dieser ist im kleinen Winkel mit der Einschubtasche verbunden und verhilft ihr zu einem aufrechten Stand mit nur leichter Neigung. Platzieren Sie den Aufsteller auf Ihrer Verkaufstheke, im Regal oder auf Ihren Gastro-Tischen. Ihnen stehen verschiedene Größen im Hoch- oder Querformat zur Verfügung. Entscheiden Sie sich je nach Einsatzort für eine glasklare oder entspiegelte Variante und sorgen so für eine gute Lesbarkeit. Eine individuelle Beschriftung setzen wir als Hersteller dieses Artikels auf Anfrage gerne um.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A6
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
Fußmaße:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084205
ab € 0,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084199
ab € 0,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084229
ab € 0,80*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084175
ab € 1,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432047392
ab € 0,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084212
ab € 0,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084236
ab € 0,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081150
ab € 3,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081167
ab € 2,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432047408
ab € 3,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084182
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.