Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,9 mm glasklar DIN A5 Hochformat
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0132.10
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432084182
EAN/GTIN:
4011432084182
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,9 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat. Die obere Lasche sowie das doppelseitige Unterteil des Aufstellers sorgen dafür, dass Sie Ihren Papiereinleger problemlos seitlich einschieben und auch leicht wieder entnehmen können. Das Besondere: dieser individuelle Aufsteller aus Hartfolie ist aus einem Stück gestaltet. Das Material verbindet so die Einlegetasche für Ihre Werbung sowie auch den Standfuß. Dieser ist im kleinen Winkel mit der Einschubtasche verbunden und verhilft ihr zu einem aufrechten Stand mit nur leichter Neigung. Platzieren Sie den Aufsteller auf Ihrer Verkaufstheke, im Regal oder auf Ihren Gastro-Tischen. Ihnen stehen verschiedene Größen im Hoch- oder Querformat zur Verfügung. Entscheiden Sie sich je nach Einsatzort für eine glasklare oder entspiegelte Variante und sorgen so für eine gute Lesbarkeit. Eine individuelle Beschriftung setzen wir als Hersteller dieses Artikels auf Anfrage gerne um.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,9 mm
Einschubformat:
DIN A5
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
Aufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
vkf renzel menükartenhalter
,
menükarten halter
,
tisch-aufsteller a5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,01*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat
VKF Renzel
4011432084168
ab € 1,13*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A7 Querformat
VKF Renzel
4011432084205
ab € 0,93*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A8 Querformat
VKF Renzel
4011432084199
ab € 0,87*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A9 Querformat
VKF Renzel
4011432084229
ab € 0,80*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A6 Querformat
VKF Renzel
4011432084175
ab € 1,12*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A7 Querformat
VKF Renzel
4011432047392
ab € 0,93*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A8 Querformat
VKF Renzel
4011432084212
ab € 0,87*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A9 Querformat
VKF Renzel
4011432084236
ab € 0,81*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,9 mm entspiegelt DIN A4 Hochformat
VKF Renzel
4011432081150
ab € 3,51*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,9 mm entspiegelt DIN A5 Hochformat
VKF Renzel
4011432081167
ab € 2,03*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / Aufsteller aus Hartfolie | 0,9 mm glasklar DIN A4 Hochformat
VKF Renzel
4011432047408
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen