Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Plakatständer / Dreiecksäule / Dreieckständer „Eco”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0053.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074503
EAN/GTIN:
     4011432074503
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 3-seitig; Anzahl der Rahmen: 3; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Anzahl Standrohre: 3; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Regenwasserfest: Nein; Gesamthöhe: 1.800 mm. optimale 360 Grad-Präsentation Ihrer Motive durch 3 Plakatflächen. Die 3 Klapprahmen aus silber eloxierten Aluminium-Profilen, inkl. Polystyrolrückwänden und entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolien werden mit Kunststoff-Klickschellen an den silber eloxierten ø 20 mm Aluminium-Rundrohrprofilen montiert. Die Standardrohre sind je oben und unten mit grauen Endkappen ausgestattet. Der Plakatwechsel erfolgt durch frontseitiges Öffnen der Klapprahmen-Profile. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich!
Weitere Informationen:
Profilbreite:
25 mm
Ausstattung:
Rahmenbefestigung mit Kunststoff-Schellen
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Aluminium
Material Grundgestell:
Aluminium
Gesamthöhe:
1.800 mm
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Regenwasserfest:
Nein
Anzahl der Rahmen:
3
Anzahl Standrohre:
3
Version:
3-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.