| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-50.0055.45 Herst.-Nr.: 4011432076095 EAN/GTIN: 4011432076095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | x-seitig: 3-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Metall mit umlaufendem Rillengummiband; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Regenwasserfest: Ja; Gesamthöhe: 1.600 mm. Die optimale 360 Grad Präsentation Ihrer Motive! Die 3 Klapprahmen aus silber eloxiertem Aluminium-Profil werden fest mit den 3 stabilen ø 60 mm silber eloxierten Aluminium-Rundrohren verschraubt. 3-seitige Ausführung mit lose eingelegter Metallrückwand mit umlaufendem Dichtungsgummi und an einer Kurzseite verklebter Abdeckfolie. Der Plakatwechsel erfolgt durch frontseitiges Öffnen der Klapprahmen-Profile. Vereinfachter Plakatwechsel durch komplette Entnahme der Rückwand mit Folie. Das Plakat kann so bequem außerhalb des Rahmens zwischen Folie und Rückwand eingelegt werden. Eine Fertigung in individuellen Abmessungen nach Ihren Wünschen oder eine Anpassung der Rahmen- und / oder Standrohrfarbe durch eine Pulverbeschichtung nach Standard-RAL-Farben ist ab 20 Stück möglich - bitte fragen Sie an! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Version: | 3-seitig | Material Rahmen: | Aluminium | Profilbreite: | 32 mm | Art der Ecken: | Gehrung | Einlegeformat: | DIN A1 (594 x 841 mm) | Ausrichtung: | Hochformat | Oberprofilfarbe: | silber eloxiert | Art der Abdeckfolie: | entspiegelt, UV-stabilisiert | Material der Rückwand: | Metall mit umlaufendem Rillengummiband | Material Grundgestell: | Aluminium | Grundgestellfarbe: | silber eloxiert | Regenwasserfest: | Ja | Gesamthöhe: | 1.600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |