Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper
Kundenstopper
Kundenstopper
Kundenstopper
Kundenstopper
Kundenstopper
Artikel-Nr.:
     6676-50.0056.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432156605
EAN/GTIN:
     4011432156605
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Version: 2-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 42 mm Safety; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: PET entspiegelt; Material der Rückwand: Metall; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Diebstahlsicherung: durch Safety-Profil; Ausstattung: inkl. Öffnungsschlüssel und mehr Federn; Gesamthöhe: 1.050 mm.
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium
Material Rahmen:
Aluminium
Profilbreite:
42 mm Safety
Version:
2-seitig
Ausstattung:
inkl. Öffnungsschlüssel und mehr Federn
Diebstahlsicherung:
durch Safety-Profil
Art der Abdeckfolie:
PET entspiegelt
Material der Rückwand:
Metall
Art der Ecken:
Gehrung
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Gesamthöhe:
1.050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.