Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35 MR”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0155.49
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432252079
EAN/GTIN:
     4011432252079
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 2-seitig; Farbe: silber eloxiert; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 35 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 660 x 907 mm; Sichtmaße: 590 x 837 mm; Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Ausführung: Metallrückwand; Material der Rückwand: Metall mit umlaufendem Dichtungsgummi; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Regenwasserfest: Ja; Gewicht: ca. 9,5 kg; Gesamthöhe: 1.100 mm.
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Material Rahmen:
Aluminium
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Profilbreite:
35 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Metall mit umlaufendem Dichtungsgummi
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Regenwasserfest:
Ja
Gesamthöhe:
1.100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.