Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer „TV Attrappe”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer „TV Attrappe”
Plakatständer „TV Attrappe”
Plakatständer „TV Attrappe”
Plakatständer „TV Attrappe”
Plakatständer „TV Attrappe”
Plakatständer „TV Attrappe”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0209.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073612
EAN/GTIN:
     4011432073612
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Version: 1-seitig; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 624 x 871 mm; Sichtmaße: 576 x 823 mm; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Art der Abdeckfolie: PET entspiegelt; Material der Rückwand: Polystyrol; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005, pulverbeschichtet; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005, pulverbeschichtet; Fußmaße: 440 x 190 mm (B x T); Gesamthöhe: 673 mm. 0815-Pappfabrikate gehören nun endlich der Vergangenheit an. Unser Plakatständer "Fernseh-Dummy" ist die professionelle Lösung für die Präsentation in Ihrem Möbelhaus. Eine Anschaffung lohnt sich und bietet einen hohen optischen Mehrwert für Sie und Ihre Kunden. Der Standard "Fernseh-Dummy" im DIN A1-Format wird besonders häufig von großen europäischen Einrichtungshäusern eingesetzt und zählt dort nun schon seit einigen Jahren zu den absoluten Favoriten. Hochwertig verarbeitete Materialien und die edle schwarze Farbgebung sorgen für ein innovatives und ansehnliches Design, welches Ihre Werbung in der Mobiliarausstellung optimal in Szene setzt. Seien es Artikelpreise, Produktinformationen oder einfach nur ein schönes Bild vom Strand, Sie können das Werbemedium dank der simplen Klapptechnik jederzeit kurzfristig und kinderleicht auswechseln. Um entsprechend Platz und Ressourcen zu sparen, erfolgt die Lieferung des Aufstellers demontiert. Damit der Plakatständer schnellstmöglich einsatzfähig ist, wird lediglich die Fußplatte an den Rahmen geschraubt. Direkt danach können Sie den Fernseh-Dummy am gewünschten Ort platzieren. Zum Lieferumfang gehört übrigens auch das entsprechende Befestigungsmaterial, somit können Sie direkt nach dem Erhalt der Ware ans Werk gehen. Sei es die Schlafzimmer-, Küchen- oder Wohnzimmerausstellung, dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kommt ab sofort keine Langeweile mehr auf. Mit dem Fernseh-Dummy kann Ihr Unternehmen ohne weiteres auf sämtliche Aktionen, Preise und Produktinformationen gezielt hinweisen. Übermitteln Sie Ihre persönliche Message mit einem außergewöhnlichen Produkt.
Weitere Informationen:
Version:
1-seitig
Material Rahmen:
Aluminium
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Rahmenfarbe:
schwarz eloxiert
Art der Abdeckfolie:
PET entspiegelt
Material der Rückwand:
Polystyrol
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005, pulverbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005, pulverbeschichtet
Fußmaße:
440 x 190 mm (B x T)
Gesamthöhe:
673 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.