Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer „Construct-Black”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Plakatständer „Construct-Black”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0246.25
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     51.0246.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 1-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Einlegeformat: 3x DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Querformat; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Gesamthöhe: 1.800 mm; Tiefe: 450 mm.
Weitere Informationen:
Version:
1-seitig
Material Rahmen:
Aluminium
Rahmenfarbe:
schwarz eloxiert
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
3x DIN A3 (297 x 420 mm)
Ausrichtung:
Querformat
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Gesamthöhe:
1.800 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.