Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Plakataufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „20/30” | DIN A1 (594 x 841 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-51.0258.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056509
EAN/GTIN:
     4011432056509
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 2-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Nein; Material Grundgestell: Aluminium; Profilart: Rechteckrohr, 20 x 30 mm; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 400 mm; Gesamthöhe: 1.800 mm. Dieser schlichte Plakatständer bietet eine doppelseitige Präsentationsmöglichkeit für Ihre Werbemedien. Die Aluminium-Klapprahmen sind mit einem silber eloxierten 25 mm-Profil, einer Polystyrolrückwand sowie einer entspiegelten, UV-stabililierten Abdeckfolie ausgestattet. Die Einhängung am Standrohr erfolgt über rückseitig am Klapprahmen befestigte Adapter. Standfestigkeit erlangt das Display durch den silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Regenwasserfest:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium
Version:
2-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Profilart:
Rechteckrohr, 20 x 30 mm
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
400 mm
Gesamthöhe:
1.800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081280
ab € 101,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.