| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-53.0104.7 Herst.-Nr.: 4011432033715 EAN/GTIN: 4011432033715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußfarbe: schwarz / schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A5; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall, schwarz pulverbeschichtet, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar, kann mit einer leichten Drehung verriegelt werden, mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz oder grau, transparente Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plakateinlegeformat: | DIN A5 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | schwarz / schwarz | Rahmenfarbe: | schwarz ähnl. RAL 9005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |