| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-53.0115.8 Herst.-Nr.: 4011432081709 EAN/GTIN: 4011432081709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: weiß ähnl. RAL 9010; Fußfarbe: silber / transparent; Plakateinlegeformat: DIN A5; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall mit ø 160 mm, silber pulverbeschichtet inkl. transparentem Rohrhalter, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar. Mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Material: Kunststoff / Metall; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz, grau. Transparente Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plakateinlegeformat: | DIN A5 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | silber / transparent | Rahmenfarbe: | weiß ähnl. RAL 9010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |