Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | weiß ähnl. RAL 9010 DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | weiß ähnl. RAL 9010 DIN A5
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | weiß ähnl. RAL 9010 DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-53.0421.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082362
EAN/GTIN:
     4011432082362
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: weiß ähnl. RAL 9010; Farbe T-Stück: transparent; Fußfarbe: grau ähnl. RAL 7016; Plakateinlegeformat: DIN A5; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Mit einer grauen Kunststoff-Fußplatte (ähnl. RAL 7016) in den Maßen 180 x 180 mm und einem Alu-Rohr ausziehbar von 320 - 620 mm mit transparentem T-Stück.
Weitere Informationen:
Plakateinlegeformat:
DIN A5
Rahmenfarbe:
weiß ähnl. RAL 9010
Farbe T-Stück:
transparent
Rohrlänge:
320-620 mm
Rohrmaterial:
Aluminium
Fußfarbe:
grau ähnl. RAL 7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.