Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | gelb ähnl. RAL 1018 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | gelb ähnl. RAL 1018 DIN A4
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie KR“ | gelb ähnl. RAL 1018 DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-53.0422.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084861
EAN/GTIN:
     4011432084861
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: gelb ähnl. RAL 1018; Farbe T-Stück: transparent; Fußfarbe: grau ähnl. RAL 7016; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Mit einer grauen Kunststoff-Fußplatte (ähnl. RAL 7016) in den Maßen 180 x 180 mm und einem Alu-Rohr ausziehbar von 320 - 620 mm mit transparentem T-Stück.
Weitere Informationen:
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
gelb ähnl. RAL 1018
Farbe T-Stück:
transparent
Rohrlänge:
320-620 mm
Rohrmaterial:
Aluminium
Fußfarbe:
grau ähnl. RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: plakatständer a4, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072493
ab € 6,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084854
ab € 5,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084847
ab € 5,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084885
ab € 6,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072448
ab € 5,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084892
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072462
ab € 5,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082331
ab € 5,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072509
ab € 6,16*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082379
ab € 5,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070567
ab € 5,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082409
ab € 6,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072479
ab € 5,16*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082348
ab € 5,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072516
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.