| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-53.0423.8 Herst.-Nr.: 4011432082423 EAN/GTIN: 4011432082423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: weiß ähnl. RAL 9010; Farbe T-Stück: transparent; Fußfarbe: grau ähnl. RAL 7016; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Mit einer grauen Kunststoff-Fußplatte (ähnl. RAL 7016) in den Maßen 180 x 180 mm und einem Alu-Rohr ausziehbar von 320 - 620 mm mit transparentem T-Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rahmenfarbe: | weiß ähnl. RAL 9010 | Farbe T-Stück: | transparent | Rohrlänge: | 320-620 mm | Rohrmaterial: | Aluminium | Fußfarbe: | grau ähnl. RAL 7016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |