Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0021.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071014
EAN/GTIN:
     4011432071014
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Kantenqualität: poliert; Farbe: glasklar; Breite: 148 mm; Einschubstärke: max. 2 mm. mit Einsteckmöglichkeit für Karten bis 2 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Kantenqualität:
poliert
Einschubstärke:
max. 2 mm
Farbe:
glasklar
Breite:
148 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082706
ab € 1,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071021
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.