Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-60.0021.6
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432071021
EAN/GTIN:
4011432071021
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Kantenqualität: poliert; Farbe: glasklar; Breite: 50 mm; Einschubstärke: max. 2 mm. mit Einsteckmöglichkeit für Karten bis 2 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Kantenqualität:
poliert
Einschubstärke:
max. 2 mm
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
Menükartenhalter
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
vkf renzel menükartenhalter
,
menükarten halter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 105 mm
VKF Renzel
4011432082706
ab € 1,81*
Ähnlich
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „M-Form" | 148 mm
VKF Renzel
4011432071014
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen