| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0092.8 Herst.-Nr.: 4011432071113 EAN/GTIN: 4011432071113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Breite: 120 mm; Einschubhöhe: 55 mm; Version: 120 x 55 mm (B x H). Dieser L-Ständer ermöglicht durch die verschiedenen Einschubhöhen eine optimale Präsentation Ihrer individuellen Flyer und Papiereinleger. Polierte Kanten und glasklares Material sowie ein optimaler Lesewinkel machen den Acryl-L-Ständer zum perfekten Präsentationsmittel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Breite: | 120 mm | Einschubhöhe: | 55 mm | Materialstärke: | 2 mm | Material: | Acrylglas | Kantenqualität: | poliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |