| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0092.9 Herst.-Nr.: 4011432082850 EAN/GTIN: 4011432082850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Breite: 150 mm; Einschubhöhe: 80 mm; Version: 150 x 80 mm (B x H). Dieser L-Ständer ermöglicht durch die verschiedenen Einschubhöhen eine optimale Präsentation Ihrer individuellen Flyer und Papiereinleger. Polierte Kanten und glasklares Material sowie ein optimaler Lesewinkel machen den Acryl-L-Ständer zum perfekten Präsentationsmittel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Breite: | 150 mm | Einschubhöhe: | 80 mm | Materialstärke: | 2 mm | Material: | Acrylglas | Kantenqualität: | poliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |