Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Holz + Acrylglas DIN A6 Standard eckig
Artikel-Nr.:
     6676-60.0135.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030493
EAN/GTIN:
     4011432030493
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Holz + Acrylglas; Farbe: natur; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard; Fußform: eckig. Der Menükartenhalter hat einen Standfuß aus Holz und eine Einschubtasche aus 2 mm Acrylglas, für ein- oder zweiseitige Papiereinleger. Ideal für Speisekarten oder Produktauszeichnungen am POS.
Weitere Informationen:
Material:
Holz + Acrylglas
Farbe:
natur
Ausrichtung:
Hochformat
Fußform:
eckig
Einschubformat:
DIN A6
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432273425
ab € 10,01*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432272862
ab € 7,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066515
ab € 6,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432276709
ab € 5,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042915
ab € 5,01*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432274125
ab € 6,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432228098
ab € 5,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204634
ab € 8,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043547
ab € 8,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204641
ab € 6,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030509
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244401
ab € 5,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204658
ab € 6,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432228081
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.