Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Tisch- und Thekenaufsteller / Speisekartenhalter / Menükartenhalter „Buche“ in DIN-Formaten | Acrylglas / Holz Lang DIN Standard oval
Artikel-Nr.:
     6676-60.0136.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432228098
EAN/GTIN:
     4011432228098
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas / Holz; Farbe: natur; Einschubformat: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard; Fußform: oval. Der Menükartenhalter hat einen Standfuß aus Holz und eine Einschubtasche aus 2 mm Acrylglas, für ein- oder zweiseitige Papiereinleger. Ideal für Speisekarten oder Produktauszeichnungen am POS.
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas / Holz
Farbe:
natur
Einschubformat:
Lang DIN
Ausrichtung:
Hochformat
Version:
Standard
Fußform:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432273425
ab € 9,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432272862
ab € 7,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066515
ab € 6,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432276709
ab € 5,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042915
ab € 5,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432274125
ab € 6,56*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204634
ab € 8,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043547
ab € 8,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204641
ab € 6,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030509
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244401
ab € 5,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030493
ab € 4,72*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432204658
ab € 6,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432228081
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.