Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung H05VK1BLR100 blau RAL5015 100m Ring H05V-K1BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1118498
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     N040044
EAN/GTIN:
     5413260576218
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Leiternennquerschnitt: 1 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 13,3 kg/km, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-1-2, Beidraht: false, Funktionserhalt: ohne, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: blau, Leiter-Form: rund, Leiterdurchmesser: 1,3 mm, Leiter-Material: Kupfer, Mantelmaterial: ohne, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -25...70 °C, Ader-Farbe: verschiedene, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 1, Isolationserhalt: ohne, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Schutzhülle: ohne, Außendurchmesser ca.: 2,5 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: true, Leiter-Oberfläche: blank, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Adern verdrillt: false, Kabelgeometrie: rund, Leiterwiderstand bei 20 °C: 19,5 Ohm/km, Identifikations-/Codierfarbe Ader: sonstige, Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: true, geeignet als Installationskabel: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, geeignet als Mittelspannungskabel: false, geeignet als Hochspannungskabel: false, Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel: false, Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ: false, Funktionserhalt nach EN 50200: nein, Funktionserhalt nach EN 50200 annex E: false, Funktionserhalt nach BS 8434-2: false, Funktionserhalt nach BS 8491: nein, Funktionserhalt nach IEC 60331-3: nein, Funktionserhalt nach IEC 60331-21: false, Flammwidrig nach EN 60332-1-2: true, Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C): false, Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D): false, Halogenfrei nach EN 60754-1: false, Halogenfrei nach EN 60754-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-3: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kabelwerk Eupen AG
Produkt Typ:
H05V-K1BL
Ident Code:
N040044
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,68*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 14,24*
€ 20,03*
€ 5,46*
ab € 17,47*
€ 24,37*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.