Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring metrisch M32 aussen 32mm innen 25mm 1893M3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2456106
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1893M3225
EAN/GTIN:
     4011126366303
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde: M 32 Innengewinde: M 25 Gewindelänge außen: 9,5 mm Gewindelänge innen: 9,5 mm Schlüsselweite: 36 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 32, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Gewinde innen: M 25 Gewinde außen: M 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1893M3225
Ident Code:
2-1893M3225
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
50
€ 4,98*
ab € 0,9892*
€ 1,2892*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8647*
€ 1,4663*
4 Tage
365
1
€ 6,95*
ab € 0,8691*
€ 1,4664*
Lager 6808
50
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,48*
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9006*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.