Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 NR Monoart ohne Ventil, 10 Stück, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Atemschutzmaske FFP2 NR Monoart ohne Ventil, 10 Stück, Weiß
Atemschutzmaske FFP2 NR Monoart ohne Ventil, 10 Stück, Weiß
Artikel-Nr.:
     6834-ER-217923
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     217923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Die Atemschutzmaske FFP2 NR Protection Monoart ohne Ventil ist ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung und wird unter strengen Qualitätsanforderungen in Europa produziert. Sie sind nach internationalem Standard DIN EN 149:2001+A1:2009 geprüft und dienen zum Eigenschutz und Fremdschutz vor Aerosolen und Partikeln.

 

Produkteigenschaften:

  • mit elastischen Ohrschlaufen
  • mit biegbarem Nasenbügel
  • ohne Ventil
  • Latexfrei und geruchsarm
  • Filterleistung >94%
  • hoher Atemkomfort
  • Ultraleicht, weich und angenehm zu tragen
  • Teil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA Kategorie 3 zum Schutz vor Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden)
  • DIN EN 149:2001+A1:2009
  • nach DIN EN 149
  • hergestellt in Europa
  • einzeln verpackt in 10-Stück-Spenderbox

 

Verfügbare Farben:

  • ER-217923 - Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
500
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 13,67*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,76*
€ 14,72*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euronda
217920
ab € 8,60*
Ähnlich
Euronda
217922
ab € 8,58*
Ähnlich
Euronda
217921
ab € 8,59*
Ähnlich
Euronda
217925
ab € 8,59*
Ähnlich
Euronda
217924
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.