Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Vertikalauszugschrank
>
Artikel
KAPPES, Schwerlastschr., 4 Vertikalauszüge,, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14237-D57-1464.01.2016
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1464.01.2016
EAN/GTIN:
4251142218655
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 4 Vertikalauszüge, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
190,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Material-Schrank
,
Materialschrank
,
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Vertikalauszugschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank tiefe 600 mm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.206,95*
€ 2.534,99*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.347,38*
€ 2.553,29*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.339,95*
€ 2.559,38*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.375,99*
€ 2.596,44*
Lager 827
31 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.810,76*
€ 3.042,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,38*
€ 3.045,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,28*
€ 3.009,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,55*
€ 2.895,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,37*
€ 2.835,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,95*
€ 2.784,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugboden B 500 mm für Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen, verzinkt
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 74,51*
Zubehör
Bodenverankerungs-Set | SF9902
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,78*
Zubehör
Extra Fachboden rechts Breite: 500 mm, verzinkt | SF9904
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 37,03*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 100 mm, Breite: 500 mm | SF9908
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 99,56*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 500 mm | SF9909
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 101,55*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 175 mm, Breite: 500 mm | SF9910
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 104,54*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9911
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 41,96*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9912
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 48,90*
Zubehör
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9913
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 53,94*
Zubehör
Schublade Höhe 100 mm/Breite 500 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 99,56*
Zubehör
Schublade Höhe 125 mm/Breite 500 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 101,46*
Zubehör
Schublade Höhe 175 mm/Breite 500 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 104,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen