| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14335-D57-6897 Herst.-Nr.: 44689714 EAN/GTIN: 4044917433915 |
| |
|
| | |
| Plakatständer, DIN A1, BxTxH 720x700x1150 mm, aus Stahl, doppelseitig, klapp-+ fahrbar, wetterfest, silberfarben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,700 kg | Breite: | 113,50 cm | Höhe: | 8,50 cm | Länge: | 87,50 cm | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,85* | € 174,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,70* | € 177,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 156,72* | € 194,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,36* | € 204,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 164,01* | € 213,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|