Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandmesser 180 mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandmesser 180 mm Hesse
Gurtbandmesser 180 mm Hesse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205656
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480632
EAN/GTIN:
     4030884806326
Suchbegriffe:
73190180
Glasschneider
Gurtbandmesser
Gurtbandmesser/Gipskartonmesser
Gurtbandmesser/Gipskartonmesser

Ausführung: 1-teilig, geschwungene Klinge aus Karbonstahl, geschliffen und poliert, mit genietetem Buchenholzgriff aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Ring.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
77 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Hesse, III, Messer,, QR4028586
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
20
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,18*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 8,68*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.