Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandmesser 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandmesser 180mm
Gurtbandmesser 180mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884806326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073190180
EAN/GTIN:
     4030884806326
Suchbegriffe:
Gurtbandmesser/Gipskartonmesser
Gurtband-Messer
Messer
III
Gurtbandmesser/Gipskartonmesser Ausführung: 1-teilig, geschwungene Klinge aus Karbonstahl, geschliffen und poliert, mit genietetem Buchenholzgriff aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Ring.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
77 mm
Länge geschlossen/offen:
108/185 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073190180
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
20
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,18*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 8,68*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.