Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Industriestrahler FloodLUX MOTION 30W, 5000K, mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Industriestrahler FloodLUX MOTION 30W, 5000K, mit Bewegungsmelder
LED-Industriestrahler FloodLUX MOTION 30W, 5000K, mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     6LHD9-455024030016
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     455024030016
EAN/GTIN:
     4260374015888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Automatik-Schalter
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels vorinstalliertem Haltebügel. Hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung, geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Industriestrahlern.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
30 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtstrom:
2700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
176 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
220 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
96
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
110
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Blendbegrenzung (UGR):
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
455012020004
ab € 7,24*
Ähnlich
Lichtline
455024020015
ab € 10,25*
Ähnlich
Lichtline
455024050017
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.