Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh UltraNeo 3450, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3245424503189
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424503189
EAN/GTIN:
     3245424503189
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
3245424503189 Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 450«
Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht mit hoher chemischer Beständigkeit
- Hoher Tragekomfort und gutes Fingerspitzengefühl
- Handfläche mit Gitterstruktur für optimalen Nass- und Trockengriff
- Optimal für die Herstellung und Verarbeitung von Epoxidharzen
- Dank Velourisierung lange Haltbarkeit bei starker Belastung
- Vollbeschichtet
- Wasserdicht
Anwendungsbereiche: Chemisches Umfeld, feuchte Umgebungen
Material: Nitril
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, neoprenhandschuh, gummihandschuhe schwarz, 3245424503189, MAPA®, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 450«, 28563628, 1647309, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh UltraNeo 3450, Gr.8, Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Eigenschaften:, Flüssigkeitsdicht mit hoher chemischer Beständigkeit, Hoher Tragekomfort und gutes Fingerspitzengefühl, Handfläche mit Gitterstruktur für optimalen Nass- und Trockengriff, Optimal für die Herstellung und Verarbeitung von Epoxidharzen, Dank Velourisierung lange Haltbarkeit bei starker Belastung, Vollbeschichtet, Wasserdicht, Anwendungsbereiche: Chemisches Umfeld, feuchte Umgebungen, Material: Nitril, Stärke: 0, 38 mm, Farbe: grün, Handschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 6,85*
8 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,85*
Lager 6QTZH
40
10
€ 6,99*
ab € 5,33*
€ 7,03*
6 Tage
40
10
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,96*
1
€ 18,90*
ab € 5,52*
€ 8,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.