| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3245424503189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3245424503189 EAN/GTIN: 3245424503189 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 450« Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: • Flüssigkeitsdicht mit hoher chemischer Beständigkeit • Hoher Tragekomfort und gutes Fingerspitzengefühl • Handfläche mit Gitterstruktur für optimalen Nass- und Trockengriff • Optimal für die Herstellung und Verarbeitung von Epoxidharzen • Dank Velourisierung lange Haltbarkeit bei starker Belastung • Vollbeschichtet • Wasserdicht Anwendungsbereiche: Chemisches Umfeld, feuchte Umgebungen Material: Nitril Stärke: 0,38 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636045 | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, neoprenhandschuh, gummihandschuhe schwarz, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,23* | € 6,85* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 6,85* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,33* | € 7,03* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,72* | € 7,96* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,52* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|