| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784389785 Herst.-Nr.: 4317784389785 EAN/GTIN: 4317784389785 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784389785 MoS2-Hochdruck-Haftfett - Universalfett - Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen - Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser - Mit rein mechanisch wirkendem Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid - Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten, dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften - Silikonfrei - Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid - Hohe Gleitfähigkeit - Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes - Lithiumverseift - Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten - Hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen - Der Einsatz ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen empfehlenswert - Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 - Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30 - Tropfpunkt: +180 °C IP 396 - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, schmierfett dose 1kg, kugellagerfett 1 kg, e-coll kugellagerfett, 4317784389785, E-COLL, MoS2, MoS2-Hochdruck-Haftfett, 28577372, 1649898, 28577356, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MoS2-Hochdruck-Haftfett 1kg schwarz/grau E-COLL, Universalfett, Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser, Mit rein mechanisch wirkendem Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid, Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten, dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften, Silikonfrei, Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid, Hohe Gleitfähigkeit, Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes, Lithiumverseift, Zur Schmierung von Wälz- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,44* | € 15,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,77* | € 15,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,85* | € 15,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,93* | € 15,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,45* | € 15,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01245* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|