| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000281527 Herst.-Nr.: 10692220 EAN/GTIN: 4054773006055 |
| |
|
| | |
| Badezimmerlüftung Länge 452 mm Breite 92 mm braun Ecken gerade aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 60 mm · Weitere technische Eigenschaften min. Türstärke: 34mm · max. Türstärke: 60mm Weitere Informationen: | | Ecken: | gerade | Breite: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff braun, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff, Türlüftungen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,1219* | € 3,1827* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,1878* | € 3,2778* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,2452* | € 3,3453* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,3068* | € 3,5235* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,5121* | € 3,7221* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|