Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H3 DIN71412 M10x1mm Form C Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356860
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41423
EAN/GTIN:
     4024937414231
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 C

Kegelschmiernippel H3 DIN71412 M10 x 1 mm Form C SW 11 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form C (90°), Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: C · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
M10 x 1 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2626*
€ 0,3434*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2626*
€ 0,3526*
1 Tag
500
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2634*
€ 0,354*
6 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2818*
€ 0,3801*
Lager 7051
500
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3315*
€ 0,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41447
ab € 0,2626*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41507
ab € 0,3375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.