Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1200x800mm,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145158-0004
145158-0004
145158-0004
145158-0004
Artikel-Nr.:
     711-145158-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102-WS
EAN/GTIN:
     4038933506937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1200 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145158-0001 Dekor Ahorn
  • 145158-0002 Dekor Buche
  • 145158-0003 Dekor lichtgrau
  • 145158-0006 Dekor onyxgrau
  • 145158-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
36 kg
Dekor:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 289,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,91*
€ 291,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,64*
€ 325,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,34*
€ 327,93*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 310,48*
€ 374,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,57*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,34*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 610,71*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 605,01*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 574,84*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 458,51*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 458,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 457,78*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 423,93*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,77*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 420,65*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 320,00*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 320,66*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 318,74*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 318,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.