Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. innen/außen,HxB 1200x2000mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214645
214645
Artikel-Nr.:
     711-214645
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.28.003
EAN/GTIN:
     4055381387710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbügel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 1200 x 2000 mm
  • Rohrdurchmesser 76 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rohr:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
25.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,23*
€ 315,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,69*
€ 349,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 364,89*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 378,73*
€ 4,70*
ab € 344,15*
€ 415,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,83*
€ 442,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,88*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.