Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflage,HxB 1200x600mm,PE/PU,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231454
231454
231454
Artikel-Nr.:
     711-231454
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     06-12060
EAN/GTIN:
     4024591009149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage glasklar 120x60cm
Schreibtischauflage
  • Höhe x Breite 1200 x 600 mm
  • aus Polyethylen/Polyurethan satiniert in transparent
  • vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
  • Ausführung rutschfest durch VAB®-Haftschicht

Suchbegriffe:
Schreibauflage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Tischunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Ordnungshelfer:
Schreibtischauflage
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polyethylen/Polyurethan
Material Eigenschaft:
vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoff
Stärke:
1.8 mm
Farbe:
transparent
Bürobedarf Ausführung:
rutschfest durch VAB®-Haftschicht
Oberfläche:
satiniert
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, Schreibauflage, Tischunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 19,77*
€ 27,40*
€ 5,50*
ab € 19,56*
€ 27,82*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 21,02*
€ 29,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 36,82*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
06-6050
ab € 9,36*
Sonstiges
RS Office
06-6060
ab € 10,69*
Sonstiges
RS Office
06-7050
ab € 10,42*
Sonstiges
RS Office
06-9060
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.