Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Steh-Sitz-Schreibtisch,HxBxT 650-1250x1800x800mm,T-Fuß silber,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
524561-0001
Artikel-Nr.:
     711-524561-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1808-AS
EAN/GTIN:
     4038933527062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 1250 x 1800 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Höhenverstellung über Elektromotor
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524561-0001 Dekor Ahorn
  • 524561-0002 Dekor Buche
  • 524561-0003 Dekor lichtgrau
  • 524561-0006 Dekor onyxgrau
  • 524561-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Tisch für EDV, Steharbeitsplatz, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
650-1250 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
33 kg
Dekor:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, hubschreibtisch geramöbel, sitz steh schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Tisch für EDV, Steharbeitsplatz, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,39*
€ 733,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,63*
€ 733,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,16*
€ 736,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,15*
€ 749,88*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 733,72*
€ 799,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,57*
€ 951,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,76*
€ 913,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,01*
€ 896,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,72*
€ 873,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 466,77*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,29*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,84*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,36*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,68*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 174,19*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 175,20*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,40*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 214,60*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,72*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,88*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 256,63*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 254,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.