Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1800x800mm,Platte Ahorn,4-Fuß RAL9006,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524578
524578
524578
524578
524578
524578
Artikel-Nr.:
     711-524578
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555146-AS
EAN/GTIN:
     4038933020839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch ahorn, bürotisch, geramöbel bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,76*
€ 304,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 305,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,96*
€ 336,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,52*
€ 338,96*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 321,01*
€ 383,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,06*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,67*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,39*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 221,13*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,22*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 262,32*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 263,03*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,26*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,36*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,68*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,77*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.