Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars, Riegel, Schokolade, 32 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mars, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Mars, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Mars, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12062
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159461276
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milchzutaten ( 9,6% ) ( Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett ) , Kakaobutter, Pflanzenfett, Kakaomasse, Milchzucker, entsalztes Molkenpulver, fettarmer Kakao, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, hydorlisiertes Milcheiweiß, natürliches Vanillextrakt ( Spuren: Erdnuss, Mandel, Haselnuss )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1886 kJ / 449 kcal
Fett: 16,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,3 g
Kohlenhydrate: 70,2 g
davon Zucker: 61,7 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,42 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 0,53282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,52*
€ 25,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,42*
€ 25,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,23*
€ 23,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,38*
€ 22,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,16*
€ 22,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,05*
€ 18,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.