| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 744-12081 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000159563383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Pflanzenfett, Magermilchpulver, Erdnüsse, Kakaomasse, Kokosraspeln, Weizenmehl, entsalztes Molkenpulver, Vollmilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Emulgatoren ( Sojalecithin, E471 ) , fettarmer Kakao, Salz, Gerstenmalzextrakt, Feuchthaltemittel: Glycerin, Hühnerei-Trockeneiweiß, hydrolisiertes Milcheiweiß, Backtriebmittel ( E500 ) , natürliches Vanilleextrakt, Aroma. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2111 kJ / 505 kcal Fett: 26,4 g davon gesättigte Fettsäuren: 10 g Kohlenhydrate: 57,3 g davon Zucker: 50 g Eiweiß: 8,6 g Salz: 0,51 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 30,30* | € 39,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 744 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,51* | ab € 30,63* | € 40,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 31,27* | € 41,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 33,22* | € 44,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,13* | € 45,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 744 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 10,21* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 744 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 744 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|