Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterkabel saure Cola, Fruchtgummi, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meterkabel saure Cola, Fruchtgummi, 40 Stück
Meterkabel saure Cola, Fruchtgummi, 40 Stück
Meterkabel saure Cola, Fruchtgummi, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1323
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437044779
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Zucker, Glukose und Fruktosesirup, Weizenmehl (Gluten), Maisstärke, Fett pflanzlich (Palm), Gelatine, Säuerungsmittel: Milchsäure, Apfelsäure, Citronensäure; Aroma, Säureregulator: Natriumlactat, Natriumcitrat; Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Feuchthaltemittel: Glycerin; Farbstoff: Kurkumin, Ammonsulfit-Zuckerkulör. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1525 kJ / 359 kcal
Fett: 1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 1,5 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,37*
€ 38,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,93*
€ 38,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,71*
€ 36,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,15*
€ 35,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,68*
€ 34,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,67*
€ 28,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.