Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Fleur de Sel, Meersalz 100g 20 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence Fleur de Sel, Meersalz 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence Fleur de Sel, Meersalz 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence Fleur de Sel, Meersalz 100g 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30250
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920429689
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: 47% mindestens in der feinherben Schokolade. Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Salz ( 0,3% ) , Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2205 kJ / 529 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,73*
€ 56,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,37*
€ 56,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,30*
€ 53,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,95*
€ 53,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,75*
€ 51,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,60*
€ 43,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.