| |
|
| Artikel-Nr.: 744-33211-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539103865 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Mandeln, Butterreinfett, Magermilchpulver, Milchzucker, Glukosesirup, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Walnüsse, Traubenzucker, Invertzucker, Vollmilch, Marc de Champagne, Sahnepulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Zitronenschalen, Orangenschalen, Alkohol, Kaffee, natürliche Aromen, Gerstenmalzextrakt,Weizenmehl, Kakaokerne, Aromen, Feuchthaltemittel (Invertase), Sahne, Eiklar, Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), fettarmes Kakaopulver, Zitronensaftkonzentrat, Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Weizenmalz, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Weizenstärke, modifizierte Stärke, Vanilleextrakt, natürliches Vanillearoma. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2318 kJ / 556 kcal Fett: 35 g davon gesättigte Fettsäuren: 16 g Kohlenhydrate: 51 g davon Zucker: 49 g Eiweiß: 7,6 g Salz: 0,16 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,253* | € 12,043* | | | | Lager 744 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,51* | ab € 9,74* | € 13,97* | | | | | | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,44* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,28* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 48,70* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|